Solid State Relay

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)25rms 仕様CE, RoHS. Panel Mount - 53TP Series. Three-phase solid-state relay; ratings 25A , 50A per phase at 48-530 Vac Two package styles IP20 or IP00 SCR output for heavy industrial loads AC or DC control voltage Random-fire (inductive loads) output LED input status indicator Integrated transient protection 注文コード47159745 品番D53TP25C-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は最大負荷電流・仕様など71種類から選べます 他の種類を見る
仕様CE, RoHS. Panel Mount - 53TP Series. Three-phase solid-state relay; ratings 25A , 50A per phase at 48-530 Vac Two package styles IP20 or IP00 SCR output for heavy industrial loads AC or DC control voltage Random-fire (inductive loads) output LED input status indicator Integrated transient protection 材質- 寸法(mm)101.3×35.4×79.7 質量(g)- 取付方式パネルマウント 保護等級- 時間- 材質(ハウジング)- 保存温度範囲(℃)- 漏れ電流(mA)- 汚染度(使用環境)- 最大負荷電流(A)25rms 入力電流(mA)- 負荷力率- スイッチング方式Instantaneous RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)- パッケージ- ターミナルタイプネジ 最小電圧(V)- 最小負荷電流(A)0.1rms 最大逆電圧(V)- 最大サージ電流(A)- 最大ターンオン時間0.02ms 出力装置SCR 静電容量(pF)- 絶縁電圧(Vrms)- 最小電圧制御(V)4dc 最大電圧制御(V)32dc 端子ねじサイズ- 最大負荷電圧(V)530rms 最小負荷電圧(V)48rms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする