内容量1個
最大負荷電流(A)25rms
仕様UL, CE, EMC. CTR Series. Ratings 25A per phase at 600 Vac DIN rail or panel mount 90mm (width) package 100K-cycle UL 508 endurance rating for enhanced reliability SCR output for heavy industrial loads LED input status indicator AC or DC control Zero-crossing output
注文コード47159763
品番CTRD6025