D53TP50C Solid State Relay Sensata / Crydom 47159797

Solid State Relay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最大負荷電流(A)50rms仕様CE, RoHS. Panel Mount - 53TP Series. Three-phase solid-state relay; ratings 25A , 50A per phase at 48-530 Vac Two package styles IP20 or IP00 SCR output for heavy industrial loads AC or DC control voltage Random-fire (inductive loads) output LED input status indicator Integrated transient protection注文コード47159797品番D53TP50C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様CE, RoHS. Panel Mount - 53TP Series. Three-phase solid-state relay; ratings 25A , 50A per phase at 48-530 Vac Two package styles IP20 or IP00 SCR output for heavy industrial loads AC or DC control voltage Random-fire (inductive loads) output LED input status indicator Integrated transient protection材質-寸法(mm)101.3×35.4×79.7質量(g)-取付方式パネルマウント保護等級IP20時間-材質(ハウジング)-保存温度範囲(℃)-漏れ電流(mA)-汚染度(使用環境)-最大負荷電流(A)50rms入力電流(mA)-負荷力率-スイッチング方式Zero CrossRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-パッケージ-ターミナルタイプネジ最小電圧(V)-最小負荷電流(A)0.1rms最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)-最大ターンオン時間8.33ms出力装置SCR静電容量(pF)-絶縁電圧(Vrms)-最小電圧制御(V)4dc最大電圧制御(V)32dc端子ねじサイズ-最大負荷電圧(V)530rms最小負荷電圧(V)48rms
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする