仕様UL、cUL、CE、RoHS. DINレール取り付け- DRACNシリーズ. 6.2 mm DINレール取り付け(35 mm) SSRアセンブリ 定格: 24 V dc @ 3.5 A、48 V dc @ 100 mA、240 V ac @ 2 A 制御電圧: 5 及び 24 V dc、120 V 及び 240 V ac UL及びcUL認定 @ 40 ℃、100 Kサイクル耐久テスト 黄色LED入力ステータスインジケータ
材質-
寸法(mm)28×5×15
質量(g)4.05(0.14oz.)
取付方式基板実装
保護等級IP67
時間最大ターンオフ:(標準)100μs
材質(ハウジング)UL 94 V0
保存温度範囲(℃)-20〜100
漏れ電流(mA)0.001
汚染度(使用環境)2
最大負荷電流(A)3.5
入力電流(mA)(標準)10@5VDC
負荷力率-
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20〜80
パッケージミニSIP
ターミナルタイプスルーホール
最小電圧(V)-
最小負荷電流(A)0.001
最大逆電圧(V)-
最大サージ電流(A)9(10ms)
最大ターンオン時間120μs
出力装置-
静電容量(pF)(入出力)最大1.5
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500
最小電圧制御(V)3dc
最大電圧制御(V)12dc
端子ねじサイズ-
最大負荷電圧(V)24dc
最小負荷電圧(V)0dc