内容量1個最大負荷電流(A)12rms仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom EZシリーズソリッドステートリレー. Crydom EZシリーズパネル取り付けAC出力ソリッドステートリレーは、低プロファイル用途向けのコンパクト設計になっています。. 特長と利点. 定格電流: 5 → 18 A @ 600 V ac. 産業用重負荷向けのSCR出力. AC又はDC制御. 1/4インチのファストン端子で簡単に取り付け. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合注文コード47159903品番EZ240D12S