仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 7 to 100 A、DCスイッチング. DC負荷制御用SSR 長寿命 MOSFETテクノロジリレーを並列に接続してより高い負荷電流を切り替え可能 DCモータ、照明、ソレノイド用.寸法: H 22.9×W 45.7×D 58.4 パネル取り付け SSCシリーズ用の過電圧保護機能を内蔵材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)W45.7×D58.4×H23質量(g)75.5(2.66oz.)取付方式表面実装保護等級-時間最大ターンオフ:100μs材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125漏れ電流(mA)-汚染度(使用環境)-最大負荷電流(A)12入力電流(mA)-負荷力率-スイッチング方式-RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100パッケージ-ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小電圧(V)ターンオン:3.5DC最小負荷電流(A)0.001最大逆電圧(V)-32DC最大サージ電流(A)28DC(10ms)最大ターンオン時間100μs出力装置MOSFET静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)3750最小電圧制御(V)3.5dc最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入力/負荷)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)100最小負荷電圧(V)-