D4D12 Solid State Relay Sensata / Crydom 47159928

Solid State Relay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最大負荷電流(A)12仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 7 to 100 A、DCスイッチング. DC負荷制御用SSR 長寿命 MOSFETテクノロジリレーを並列に接続してより高い負荷電流を切り替え可能 DCモータ、照明、ソレノイド用.寸法: H 22.9×W 45.7×D 58.4 パネル取り付け SSCシリーズ用の過電圧保護機能を内蔵注文コード47159928品番D4D12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 7 to 100 A、DCスイッチング. DC負荷制御用SSR 長寿命 MOSFETテクノロジリレーを並列に接続してより高い負荷電流を切り替え可能 DCモータ、照明、ソレノイド用.寸法: H 22.9×W 45.7×D 58.4 パネル取り付け SSCシリーズ用の過電圧保護機能を内蔵材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)W45.7×D58.4×H23質量(g)75.5(2.66oz.)取付方式表面実装保護等級-時間最大ターンオフ:100μs材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125漏れ電流(mA)-汚染度(使用環境)-最大負荷電流(A)12入力電流(mA)-負荷力率-スイッチング方式-RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100パッケージ-ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小電圧(V)ターンオン:3.5DC最小負荷電流(A)0.001最大逆電圧(V)-32DC最大サージ電流(A)18DC(10ms)最大ターンオン時間100μs出力装置MOSFET静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)3750最小電圧制御(V)3.5dc最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入力/負荷)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)400最小負荷電圧(V)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする