仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 7 to 100 A、DCスイッチング. DC負荷制御用SSR 長寿命 MOSFETテクノロジリレーを並列に接続してより高い負荷電流を切り替え可能 DCモータ、照明、ソレノイド用.パネル取り付け SSCシリーズ用の過電圧保護機能を内蔵材質-寸法(mm)D58.4×W45.7×H22.9質量(g)-取付方式表面実装保護等級-時間-材質(ハウジング)-保存温度範囲(℃)-漏れ電流(mA)-汚染度(使用環境)-最大負荷電流(A)25入力電流(mA)-負荷力率-スイッチング方式-RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~80パッケージ-ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小電圧(V)-最小負荷電流(A)0.02最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)-最大ターンオン時間-出力装置トランジスタ静電容量(pF)(入出力)50絶縁電圧(Vrms)-最小電圧制御(V)8dc最大電圧制御(V)16dc端子ねじサイズ-最大負荷電圧(V)1000最小負荷電圧(V)-