EZ240D18S Solid State Relay Sensata / Crydom 47159946

Solid State Relay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最大負荷電流(A)18rms仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom EZシリーズソリッドステートリレー. Crydom EZシリーズパネル取り付けAC出力ソリッドステートリレーは、低プロファイル用途向けのコンパクト設計になっています。. 特長と利点. 定格電流: 5 → 18 A @ 600 V ac. 産業用重負荷向けのSCR出力. AC又はDC制御. 1/4インチのファストン端子で簡単に取り付け. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合注文コード47159946品番EZ240D18S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom EZシリーズソリッドステートリレー. Crydom EZシリーズパネル取り付けAC出力ソリッドステートリレーは、低プロファイル用途向けのコンパクト設計になっています。. 特長と利点. 定格電流: 5 → 18 A @ 600 V ac. 産業用重負荷向けのSCR出力. AC又はDC制御. 1/4インチのファストン端子で簡単に取り付け. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合材質-寸法(mm)43.9×38.1×13.9質量(g)-取付方式パネルマウント保護等級-時間-材質(ハウジング)-保存温度範囲(℃)-漏れ電流(mA)-汚染度(使用環境)-最大負荷電流(A)18rms入力電流(mA)-負荷力率-スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)(Max)80パッケージ-ターミナルタイプ-最小電圧(V)-最小負荷電流(A)0.15最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)-最大ターンオン時間-出力装置SCR静電容量(pF)-絶縁電圧(Vrms)-最小電圧制御(V)-最大電圧制御(V)15端子ねじサイズ-最大負荷電圧(V)280最小負荷電圧(V)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする