仕様UL認定、C-UL認定、VDE(保護を含む). ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. SSR及び内蔵過電圧保護AC切り替え(10 A → 125 A). 過電圧及びトランジェント保護 ゼロ電圧スイッチング ソリッドステートの安定性 ステータス表示LED マイクロプロセッサ互換入力材質-寸法(mm)D58.4×W45.7×H22.9質量(g)-取付方式パネルマウント保護等級-時間-材質(ハウジング)-保存温度範囲(℃)-漏れ電流(mA)-汚染度(使用環境)-最大負荷電流(A)50入力電流(mA)-負荷力率-スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80パッケージ-ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小電圧(V)-最小負荷電流(A)0.15最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)-最大ターンオン時間-出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大1.5絶縁電圧(Vrms)-最小電圧制御(V)-最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ-最大負荷電圧(V)660最小負荷電圧(V)-