曜日別特売
BA1616ZOH シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) 47160732

BA1616ZOH シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) 47160732
BA1616ZOH シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) 47160732

シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)25.4
25.4
15.875
17.462
19.05
20.638
22.225
23.812
26.988
28.575
30.162
31.75
33.338
34.925
38.1
41.275
44.45
47.625
50.8
53.975
57.15
6.35
69.85
7.938
9.525
11.112
12.7
14.288
外径D(Φmm)31.75
31.75
20.638
22.225
25.4
26.988
28.575
30.162
33.338
34.925
38.1
41.275
47.625
50.8
53.975
57.15
60.325
63.5
66.675
11.112
79.375
12.7
14.288
15.875
17.462
19.05
幅C(mm)25.4
内容量1個注文コード47160732品番BA1616ZOH
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
内接円径Fw(Φmm)25.4外径D(Φmm)31.75幅C(mm)25.4仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)35.5軸径(inch)1許容回転数(min-1[r.p.m])15000基本静定格荷重Co(N)36300JIS等級0適合内輪IRB1216基本動定格荷重C(N)19400寸法D(inch)1 1/4寸法C(inch)1.000シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47161536
2024-01-22
用途: バイク整備
サービス業

インチサイズのため取り寄せでしたが、当初予定よりかなり早く入手することができ助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 47160486
2020-10-03
用途: 古いエンジンに使用
その他業種

他ではない商品だったので、こちらで見つけて購入できて良かったです。

対象商品 : 47161484
2022-01-20
用途: トヨタスポーツ800のエンジンメンテナンス
サガ電子工業株式会社製造業

メーカーからは出てこない部品の代替品として注文しました。

2が参考にしています
対象商品 : 47160626
2017-12-21
用途: ホイストのフックブロックの軸受に使用

ベアリングの外輪にはあまり強度が無いので、変形させずに交換するには多少コツが必要です。
ホイストのフックブロックの中のベアリングが劣化してチェーン受け滑車の回転が重くなっていましたが、交換後はスムーズに荷の上げ下げができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする