SOURIAU
Souriau MIL規格丸型コネクタ 8D, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
端子種別
圧着
注文コード
47162387
品番
8D3423W35PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・定格電流・コネクタ
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Souriau 8Dシリーズ角型フランジレセプタクル、クリンチナット付き、カドミウム. 内蔵M3クリンチナットを備え、MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプに準拠したSouriau 8Dシリーズの角型フランジレセプタクルコネクタは、オリーブドラブ仕上げのアルミボディを備えた丈夫な背面取り付け型コネクタで、軍用及び民間用の航空宇宙機器、海運機器、オフショア機器、陸上の防衛及び軍事任務、工業用コネクタに使用するよう設計されています。 クリンチナットを採用しており、100 %スクーププルーフです。かん合時にはシェル間導通を提供します。 Souriauの8Dシリーズ角型フランジレセプタクルコネクタは、衝撃(300 g、3ミリ秒間)や超高温、超低温などの苛酷な環境要因に対して非常に高い耐性を持っており、500回を超える挿抜を実現します。コンタクトが付属します。. 高密度コンタクト配列 100 %スクーププルーフ オスコネクタコンタクト、ニッケルめっき銅合金に金めっきを装備
材質
【シェルメッキ】カドミウム
取付方式
パネルマウント
シリーズ
8D
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
保護等級
IP67
シェルサイズ
23
コンタクト数
100
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ねじカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-38999