SOURIAU
Souriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
動作温度(℃)
-40
仕様
Jam Nut Receptacle、 Pin Contacts
注文コード
47165169
品番
UT071412PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
12
オス・メス
メス
コンタクトジェンダー
オス
シェルサイズ
14
取付方式
パネルマウント
端子種別
圧着
ボディ向き
ストレート
シリーズ
UTO
仕様
Jam Nut Receptacle、 Pin Contacts
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応