内容量1袋(10個)仕様オス・メス:メスコンタクトサイズ:#16ケーブルサイズ:18 → 16 AWG端子方法:はんだシリーズ:RC併用可能製品:MBG、MSXシリーズコネクタ、SMS、SMSIP、UTG、UTO、UTP、UTS、UTV定格電流:13Aコンタクトめっき:ニッケルの上に金定格電圧:750 Vコンタクト材質:真鍮最大接触抵抗:3mΩ取り付けタイプ:PCBマウントTRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ注文コード47165844品番RC20M12E84K