内容量1個仕様Souriau 8N45S NCシリーズ原子力プラグ及びレセプタクルコネクタ. Souriau 8N45S NCシリーズは、非安全用途向けに分類されているEPRリアクタ用コネクタで、測定装置、センサ及びテストプローブなど、高い耐震性及び耐振性と耐摩耗性を備えた頑健なコネクタが必要な原子力産業用に最適です。 8N45S NCシリーズのプラグコネクタの特長は、素早く切断できる1/4回転のバヨネットカップリング機構、内蔵のケーブルクランプとシーリンググランド、EPR配線仕様に準拠した360 °の内蔵接地終端機構、ガスケットを取り付けた角型フランジレセプタクルコネクタです。. 最大定格電流 11 A ピーク電流: 50 A、30 ms 定格テスト電圧: 2000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 MΩ以下(500 Vdc時) 接触抵抗: 5 mΩ 運転基準地震(OBE): 3 g ZPA 安全停止地震(SSE): 6 g ZPA 周囲湿度: 75 %以下 蒸気テスト: 100 ℃ / 1バール / 100 % HR / 100時間(Raychem被覆付き) 累積放射線量: 250 kGy(25 MRad) / 70 ℃ 乾熱テスト: 40 ℃ / 93 % HR / 504時間 塩水噴霧による耐防食性: 168時間 挿抜回数500回 IPX6及びIP68等級注文コード47167515品番8N45S111105NC