内容量1個仕様Souriau8N45SNCシリーズ原子力プラグ及びレセプタクルコネクタ.Souriau8N45SNCシリーズは、非安全用途向けに分類されているEPRリアクタ用コネクタで、測定装置、センサ及びテストプローブなど、高い耐震性及び耐振性と耐摩耗性を備えた頑健なコネクタが必要な原子力産業用に最適です。8N45SNCシリーズのプラグコネクタの特長は、素早く切断できる1/4回転のバヨネットカップリング機構、内蔵のケーブルクランプとシーリンググランド、EPR配線仕様に準拠した360°の内蔵接地終端機構、ガスケットを取り付けた角型フランジレセプタクルコネクタです。定格テスト電圧:2000Vrms絶縁抵抗:5000MΩ以下(500Vdc時)接触抵抗:5mΩ運転基準地震(OBE):3gZPA安全停止地震(SSE):6gZPA周囲湿度:75%以下蒸気テスト:100℃/1バール/100%HR/100時間(Raychem被覆付き)累積放射線量:250kGy(25MRad)/70℃乾熱テスト:40℃/93%HR/504時間塩水噴霧による耐防食性:168時間挿抜回数500回。注文コード47167533品番8N45S211105NC