コンタクト数40取付方式ケーブルマウントボディ向きストレートシリーズClipper動作温度(℃)-40仕様Cable sockets only mate with panel plugs or in-line coupler shells. Cable plugs only mate with panel sockets. Cable Shell. 180° screw coupling cable mount sockets. The unique contact retention system facilitates field maintenance and repair、 enabling contacts to be loaded and unloaded by simply unlocking the contact retention plate. The assembled connector accepts a range of backshells. Contacts available seperately、 typically 220-2810 or 175-3963.RoHS指令(10物質対応)対応