曜日別特売
FED M 10TP N 04-16 A090 Souriau 丸形コネクタ TPシリーズ SOURIAU 47167707

Souriau 丸形コネクタ TPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(kV)1 ac注文コード47167707品番FED M 10TP N 04-16 A090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様10TP series for harsh environments - Waterproof plugs. Connectors with extremely rugged design, corrosion-resistant, intended particularly for industrial applications requiring waterproof products. Waterproof to a submerged depth of 300 metres. Scoop-proof housings. Mechanical polarisation with 5 keys; screwed locking. Simple installation and completely reparable on site. Excellent resistance to oils, gas, sand, mud, hydrocarbons, salts, natural waste or human maltreatment. Typical applications geophysics、 railways、 civil engineering、 submarine instrumentation、 water treatment and heavy industry. 10TP series straight plugs、 available in 2arrangements: 4 x size 16 contacts or 7x size 20 contacts. Available in male or female version (the insulation blocks are interchangeable). Contacts must be soldered to the wire. Supplied with a protective sleeve、 intended mainly to allow a bending radius for the output cable.取付方式ケーブルマウントシリーズTP端子種別はんだ動作温度(℃)-20コンタクト数4定格電圧(kV)1 acボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする