仕様10TP series - sealed REC sockets. 10TP series square flange, screw mounted sockets. Available in two arrangements 4 size 16 contacts or 7 size 20 contacts. Available in male or female versions (the insulation blocks are interchangeable). The contacts can be soldered onto wire.取付方式パネルマウントシリーズTP端子種別はんだ材質(ハウジング)ナイロン、 PTFEシェルサイズ10コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメスコンタクトめっきニッケルの上に金