曜日別特売
REC F 10TP N 07-20 Souriau 丸形コネクタ TPシリーズ SOURIAU 47167804

Souriau 丸形コネクタ TPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シェルサイズ10注文コード47167804品番REC F 10TP N 07-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様10TP series - sealed REC sockets. 10TP series square flange, screw mounted sockets. Available in two arrangements 4 size 16 contacts or 7 size 20 contacts. Available in male or female versions (the insulation blocks are interchangeable). The contacts can be soldered onto wire.取付方式パネルマウントシリーズTP端子種別はんだ材質(ハウジング)ナイロン、 PTFEシェルサイズ10コンタクト数7IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメスコンタクトめっきニッケルの上に金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする