BR202816 旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン) 47170383

※BR

BR202816 旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン) 47170383
BR202816 旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン) 47170383
BR202816 旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン) 47170383
BR202816 旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン) 47170383

旋削形ニードルベアリング BR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)44.45基本静定格荷重Co(N)53500注文コード47170383品番BR202816
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,067
販売価格(税別)
2,788
幅C(mm)25.4外径D(Φmm)44.45内接円径Fw(Φmm)31.75シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)110許容回転数(min-1[r.p.m])13000基本静定格荷重Co(N)53500JIS等級0基本動定格荷重C(N)36000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする