※BR
IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング BR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
55.562
基本静定格荷重Co(N)
70900
注文コード
47170471
品番
BR263516
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
外径D・基本静定格荷重Co
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
幅C(mm)
25.4
外径D(Φmm)
55.562
内接円径Fw(Φmm)
41.275
シールド形状
開放形
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
158
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
基本静定格荷重Co(N)
70900
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
44800
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方