※BR
IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング BRI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)
38.1
22.225
25.4
28.575
31.75
34.925
38.1
41.275
44.45
47.625
50.8
57.15
63.5
69.85
15.875
19.05
外径D(Φmm)
52.388
34.925
38.1
41.275
44.45
47.625
52.388
55.562
58.738
60.325
61.912
65.088
76.2
82.55
88.9
28.575
31.75
幅C(mm)
25.4
19.05
25.4
31.75
38.1
44.45
内径d(Φmm)
31.75
15.875
19.05
22.225
25.4
28.575
31.75
34.925
38.1
41.275
44.45
50.8
57.15
9.525
12.7
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47170837
品番
BRI203316
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
幅B(mm)
25.65
幅C(mm)
25.4
外径D(Φmm)
52.388
内接円径Fw(Φmm)
38.1
内径d(Φmm)
31.75
シールド形状
開放形
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
220
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
基本静定格荷重Co(N)
66900
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
43700
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方