旋削形ニードルベアリング BRI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内接円径Fw(Φmm)38.1
外径D(Φmm)52.388
幅C(mm)31.75
内径d(Φmm)31.75
内容量1個注文コード47170855品番BRI203320UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,080
幅B(mm)32幅C(mm)31.75外径D(Φmm)52.388内接円径Fw(Φmm)38.1内径d(Φmm)31.75シールド形状両シール付き軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)254許容回転数(min-1[r.p.m])5500基本静定格荷重Co(N)66900JIS等級0基本動定格荷重C(N)43700荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする