IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング BRI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内接円径Fw(Φmm)
76.2
22.225
25.4
28.575
31.75
34.925
38.1
41.275
44.45
47.625
50.8
57.15
63.5
69.85
15.875
19.05
外径D(Φmm)
95.25
34.925
38.1
41.275
44.45
47.625
52.388
55.562
58.738
60.325
61.912
65.088
76.2
82.55
88.9
28.575
31.75
幅C(mm)
44.45
19.05
25.4
31.75
38.1
44.45
内径d(Φmm)
63.5
15.875
19.05
22.225
25.4
28.575
31.75
34.925
38.1
41.275
44.45
50.8
57.15
9.525
12.7
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47171074
品番
BRI406028UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,560
幅B(mm)
44.7
幅C(mm)
44.45
外径D(Φmm)
95.25
内接円径Fw(Φmm)
76.2
内径d(Φmm)
63.5
シールド形状
両シール付き
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1065
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
基本静定格荷重Co(N)
211000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
105000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方