SPELSBERG
SPELSBERGの 電気部品
SPELSBERGの 電気部品その他関連用品
Spelsberg ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47172178
品番
22841201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジ径:M12
最大ケーブル径:6.5mm
最小ケーブル径:2mm
色:白
IP レーティング:IP68
シリーズ:KVR
ロックナット. Spelsbergメトリックシーリングキット. Spelsberg白色メトリックシーリングキットを使用すると、PGノックアウトからメトリックノックアウトに変更することができます。. このシーリングキットは、ねじサイズM12〜M25のタイプが揃っており、IP68保護等級となっています。