SPELSBERG
SPELSBERGの 電気部品
SPELSBERGの 電気部品その他関連用品
Spelsberg ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47172205
品番
22842501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジ径:M25
最大ケーブル径:16mm
最小ケーブル径:7mm
色:白
IP レーティング:IP68
ロックナット付属:あり
ロックナット. Spelsbergメトリックシーリングキット. Spelsberg白色メトリックシーリングキットを使用すると、PGノックアウトからメトリックノックアウトに変更することができます。. このシーリングキットは、ねじサイズM12〜M25のタイプが揃っており、IP68保護等級となっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応