Spelsberg ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) シリーズQ4 注文コード47172214 品番33490401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様IP20 Q4 Junction Box. IP20 junction box、according to VDE 0711、Ui=400 V Polyethylene 4 entries with strain relief 2 entries can be reached from the top Strain relief clamp for pendant lights With external fitting lugs Temperature rating is -40 → + 70 ℃ Glow wire 960 ℃ HB rated to UL94 グレー 材質(本体)ポリプロピレン 極数4 シリーズQ4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×40×23 機能- ケーブル- RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP20 ターミナル数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする