Spelsberg ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) シリーズQ12 注文コード47172239 品番33441201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様IP20 Q12 Junction Box. IP20 junction box、according to E Din IEC 60998-2-5、Ui=400 V Polyethylene with Polypropylene lid 12 entries with strain relief according to VDE 0606 7 entries can be reached from the top、3 bottom entries External fitting lugs Temperature rating: -40 → + 70 ℃ Glow wire 650 ℃ / HB rated to UL94 Q12 empty for VDE approved single terminals Q12 2.5 2 has five interlockable screw terminals 2.5mm グレー 材質(本体)ポリプロピレン 極数12 シリーズQ12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×85×37 機能- ケーブル- RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP20 ターミナル数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする