仕様VDE、OVE、CEBEC、DEMKO、NEMKO. ハロゲンフリーエンクロージャ. IP54 アミノプラスト製(タイプ131.5) 2.5〜25 mm2のケーブルを収容 ハロゲンフリーのUL94VO適合材料で製造 ハロゲンフリー960 ℃テスト済み 使用温度範囲: -10 → +70 ℃ 互換性のある5極端子台の品番は「併用」のカラムに表示
色-
材質(本体)-
極数12
シリーズWK
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×76
機能-
ケーブル-
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP54
ターミナル数-