曜日別特売
42591601 Spelsberg ジャンクションボックス SPELSBERG 47172309

Spelsberg ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個シリーズWK注文コード47172309品番42591601
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様VDE、OVE、CEBEC、DEMKO、NEMKO. ハロゲンフリーエンクロージャ. IP54 アミノプラスト製(タイプ131.5) 2.5~25 mm2のケーブルを収容 ハロゲンフリーのUL94VO適合材料で製造 ハロゲンフリー960 ℃テスト済み 使用温度範囲: -10 → +70 ℃ 互換性のある5極端子台の品番は「併用」のカラムに表示-材質(本体)-極数8シリーズWK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×171×106機能-ケーブル-RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP54ターミナル数-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする