Spelsberg ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズWK 注文コード47172336 品番402-907-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE、OVE、CEBEC、NEMKO and DEMKO. Junction boxes - WK Series、IP54. Extremely resistant to chemicals、oil and grease Corrosion-proof cover screws Temperature range -25 ℃ → +40 ℃ Protection rating in accordance with IP54 Impact strength IK05 Terminal strips must be ordered separately. WK Series connection boxes can accommodate wiring cross sections of 2.5 mm2 → 25 mm 2 . The cases are made from halogen-free duroplast and filament-tested up to 960 ℃. グレー 材質(本体)- 極数7 シリーズWK 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×38 機能- ケーブル- IP等級IP54 ターミナル数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする