曜日別特売
86050201 Spelsberg ジャンクションボックス SPELSBERG 47172345

Spelsberg ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個シリーズ-注文コード47172345品番86050201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様EN60670に従いIP54 / IP65認定済み。 DIN4102-12準拠の不燃性等級E30-E90。 IEC60331-11準拠の絶縁性等級FE180。 EN12101-3準拠の機能寿命等級F400。. Spelsberg WKEジャンクションボックス. Spelsberg製のWKEジャンクションボックスは、産業設備及び緊急システム用に設計され、90 分の耐火性能を備えています。. 特長と利点. オレンジ色のハロゲンフリーデュロプラスチック製エンクロージャ 耐熱性セラミック端子 フレキシブルなケーブルエントリ すばやく設置できる外部取り付けブラケット 必要に応じてケーブルトレイ上に取り付け可能 アクセサリ付属 完全組み立て済み MPAにより認定済み材質(本体)デュロプラスチック極数6シリーズ-寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×50機能-ケーブル(ケーブルエントリ)ノックアウトIP等級IP54、IP65ターミナル数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする