仕様EN60670に従いIP54 / IP65認定済み。 DIN4102-12準拠の不燃性等級E30-E90。 IEC60331-11準拠の絶縁性等級FE180。 EN12101-3準拠の機能寿命等級F400。. Spelsberg WKEジャンクションボックス. Spelsberg製のWKEジャンクションボックスは、産業設備及び緊急システム用に設計され、90 分の耐火性能を備えています。. 特長と利点. オレンジ色のハロゲンフリーデュロプラスチック製エンクロージャ 耐熱性セラミック端子 フレキシブルなケーブルエントリ すばやく設置できる外部取り付けブラケット 必要に応じてケーブルトレイ上に取り付け可能 アクセサリ付属 完全組み立て済み MPAにより認定済み色橙材質(本体)デュロプラスチック極数6シリーズ-寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×50機能-ケーブル(ケーブルエントリ)ノックアウトIP等級IP54、IP65ターミナル数3