86140001 Spelsberg ジャンクションボックス SPELSBERG 47172363

Spelsberg ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ- 注文コード47172363 品番86140001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN60670に従いIP54 / IP65認定済み。 DIN4102-12準拠の不燃性等級E30-E90。 IEC60331-11準拠の絶縁性等級FE180。 EN12101-3準拠の機能寿命等級F400。. Spelsberg WKE Duoジャンクションボックス. SpelsbergのWKE Duoジャンクションボックスは産業及び緊急システム用で、90分までの防火性能を備えています。コア断面の異なるケーブルを同じボックス内で終端処理することができます。. 特長と利点. オレンジ色のハロゲンフリーデュロプラスチック製エンクロージャ 耐熱性セラミック端子 フレキシブルなケーブルエントリ すばやく取り付けできる外部取り付けブラケット 必要に応じてケーブルトレイ上に取り付け可能 付属アクセサリ 完全組み立て済み MPA認定済み 材質(本体)デュロプラスチック 極数6 シリーズ- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×50 機能- ケーブル(ケーブルエントリ)ノックアウト IP等級IP54、IP65 ターミナル数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする