仕様EN60670に従いIP54 / IP65認定済み。 DIN4102-12準拠の不燃性等級E30-E90。 IEC60331-11準拠の絶縁性等級FE180。 EN12101-3準拠の機能寿命等級F400。. Spelsberg WKE Duoジャンクションボックス. SpelsbergのWKE Duoジャンクションボックスは産業及び緊急システム用で、90分までの防火性能を備えています。コア断面の異なるケーブルを同じボックス内で終端処理することができます。. 特長と利点. オレンジ色のハロゲンフリーデュロプラスチック製エンクロージャ 耐熱性セラミック端子 フレキシブルなケーブルエントリ すばやく取り付けできる外部取り付けブラケット 必要に応じてケーブルトレイ上に取り付け可能 付属アクセサリ 完全組み立て済み MPA認定済み色橙材質(本体)デュロプラスチック極数12シリーズ-寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×115×66機能重金属フリー、PVCフリー、シリコンフリー、端子、防水ケーブル-IP等級IP54、IP65ターミナル数5