870-910/21 Spelsberg ジャンクションボックス SPELSBERG 47172415

Spelsberg ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズAbox 注文コード47172415 品番870-910/21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE、OVE、CEBEC、DEMKO、NEMKO. ハロゲンフリーエンクロージャ. IP54 アミノプラスト製(タイプ131.5) 2.5〜25 mm2のケーブルを収容 ハロゲンフリーのUL94VO適合材料で製造 ハロゲンフリー960 ℃テスト済み 使用温度範囲: -10 → +70 ℃ 互換性のある5極端子台の品番は「併用」のカラムに表示 - 材質(本体)プラスチック 極数4 シリーズAbox 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×300×132 機能- ケーブル- RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP54、IP65 ターミナル数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする