曜日別特売
49090601 Spelsberg ジャンクションボックス SPELSBERG 47172424

Spelsberg ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個シリーズAbox-i注文コード47172424品番49090601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様Polycarbonate Enclosures、A-Box i Range. IP65 Glass reinforced polycarbonate Weatherproof and halogen-free Temperature range: -35 → +80 ℃ Chemical、impact and flame resistant Approved by Bureau Veritas、DIN VDE 0100-737 and DIN VDE 0165 Knockouts: 7×M25/M20; 2×M16-材質(本体)ポリカーボネート極数9シリーズAbox-i寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×100×67機能-ケーブル-RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナル数-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする