Spelsberg ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズTK PC 注文コード47172449 品番12540401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はシリーズ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハロゲンフリーエンクロージャ、IP66. ポリカーボネート製のため、高い耐衝撃性、難燃性及び化学薬品に対する耐性が実現。発電所、海事、鉄道など、堅牢なエンクロージャを必要とする苛酷な環境に使用可能 温度範囲: -35 → +80 ℃ PGねじサイズのノックアウト 非腐食性のふたねじ Bureau Veritasによる認定 5極ねじ端子(別売) グレー 材質(本体)ポリカーボネート 極数7 シリーズTK PC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×110×66 機能- ケーブル- RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66 ターミナル数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする