仕様ハロゲンフリーエンクロージャ、IP66. ポリカーボネート製のため、高い耐衝撃性、難燃性及び化学薬品に対する耐性が実現。発電所、海事、鉄道など、堅牢なエンクロージャを必要とする苛酷な環境に使用可能 温度範囲: -35 → +80 ℃ PGねじサイズのノックアウト 非腐食性のふたねじ Bureau Veritasによる認定 5極ねじ端子(別売)色グレー材質(本体)ポリカーボネート極数12シリーズTK PC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×130×75機能-ケーブル-IP等級IP66ターミナル数-