SPELSBERG
Spelsberg ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(2個)
シリーズ
Abox
注文コード
47172537
品番
89591001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
平蓋付きポリスチレン製ジャンクションボックス. 耐衝撃性ハロゲンフリーポリスチレン 保護レベルIP65 (適切なグランドを使用して管理可能) コンポーネントを簡単に取り付けられる平蓋 ポリスチレン材料は、DIN Norm DIN EN60695 (VDE0471) / UL94に従ってテスト実施済み
色
-
材質(本体)
ポリスチレン
極数
12
シリーズ
Abox
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×140×79
機能
-
ケーブル
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
ターミナル数
-