仕様平蓋付きポリスチレン製ジャンクションボックス. 耐衝撃性ハロゲンフリーポリスチレン 保護レベルIP65 (適切なグランドを使用して管理可能) コンポーネントを簡単に取り付けられる平蓋 ポリスチレン材料は、DIN Norm DIN EN60695 (VDE0471) / UL94に従ってテスト実施済み
色-
材質(本体)ポリスチレン
極数8
シリーズAbox
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×52
機能-
ケーブル-
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
ターミナル数5