Spelsberg ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) シリーズAbox 注文コード47172598 品番80690701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE. サイズ2、品番 ; 365-9239 365-9239 は側面取り付けラグを備えています。. ポリスチレンジャンクションボックス. 温度範囲: -25 → + 70 ℃ 保護レベルIP65 (適切なグランドを使用して管理可能) 色はグレー 互換性のある5極端子台の品番は「併用」のカラムに表示 グレー 材質(本体)ポリスチレン 極数9 シリーズAbox 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×110×67 機能- ケーブル- RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 ターミナル数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする