曜日別特売
81691001 Spelsberg ジャンクションボックス SPELSBERG 47172616

Spelsberg ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個シリーズAbox注文コード47172616品番81691001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様VDE. サイズ2、品番 ; 365-9239 365-9239 は側面取り付けラグを備えています。. ポリスチレンジャンクションボックス. 温度範囲: -25 → + 70 ℃ 保護レベルIP65 (適切なグランドを使用して管理可能) 色はグレー 互換性のある5極端子台の品番は「併用」のカラムに表示グレー材質(本体)ポリスチレン極数12シリーズAbox寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×91機能-ケーブル-RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナル数-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする