仕様VDE. サイズ2、品番 ; 365-9239 365-9239 は側面取り付けラグを備えています。. ポリスチレンジャンクションボックス. 温度範囲: -25 → + 70 ℃ 保護レベルIP65 (適切なグランドを使用して管理可能) 色はグレー 互換性のある5極端子台の品番は「併用」のカラムに表示
色グレー
材質(本体)ポリスチレン
極数14
シリーズAbox
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×115
機能-
ケーブル-
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
ターミナル数-