Spelsberg ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) シリーズHP 注文コード47172677 品番326-900-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はシリーズ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様HPシリーズジャンクションボックス、IP55. ハロゲンフリーのポリプロピレン製接続箱 木材などの燃える素材に取り付ける場合に使用 オフセットニップル取り付け済み 接続断面: 1.5 → 10 mm2 メートル法の取り付けアクセサリに適した挿入位置 保護等級IP 55 湿ったり濡れたりしている場所や部屋、混雑する場所の建物や構造物、一時的な建物、自動車やトレーラーへの設置用 グレー 材質(本体)ポリスチレン 極数11 シリーズHP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×113×58 機能- ケーブル- IP等級IP55 ターミナル数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする