Spelsberg ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズHP 注文コード47172695 品番325-990-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はシリーズ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様Junction Boxes HP Range. IP55 Versatile boxes with metric knockouts in the side walls and base for cable entry Side wall knockouts fitted with rubber seals Impact resistant Styles 1、2、and 3; with press fit lids、accept cables 3.5 to 20.5 mm diameter Style 4; has a lid fastened by 4 screws with 90° twist action and accepts cables 3.5 to 25.5 mm dia グレー 材質(本体)ポリスチレン 極数9 シリーズHP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×45 機能- ケーブル- IP等級IP55 ターミナル数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする