SPREADFAST ヒートパイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様長さ:300mm 寸法:12 x 300mm 直径:12mm シリーズ:SF SPREADFAST(TM)銅製熱パイプ. 銅製熱パイプ 作動流体: 脱イオン水 焼結芯構造 熱抵抗が低く、効果的に熱伝導 注文コード47173106 品番SF-12-300-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
長さ:300mm
寸法:12 x 300mm
直径:12mm
シリーズ:SF
SPREADFAST(TM)銅製熱パイプ. 銅製熱パイプ 作動流体: 脱イオン水 焼結芯構造 熱抵抗が低く、効果的に熱伝導
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする