SPREADFAST
SPREADFASTの 冷却(制御機器)
SPREADFASTの ブロワ
SPREADFASTの ブロワその他関連用品
SPREADFAST ヒートパイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:250mm 寸法:3 x 250mm 直径:3mm 材料:銅 SPREADFAST(TM)銅製熱パイプ. 銅製熱パイプ 作動流体: 脱イオン水 焼結芯構造 熱抵抗が低く、効果的に熱伝導
注文コード
47173124
品番
SF-03-250-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:250mm
寸法:3 x 250mm
直径:3mm
材料:銅
SPREADFAST(TM)銅製熱パイプ. 銅製熱パイプ 作動流体: 脱イオン水 焼結芯構造 熱抵抗が低く、効果的に熱伝導
RoHS指令(10物質対応)
対応