SSR & Burst control

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47173675 品番MCBC2450CF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:150 mA
最大負荷電流:50 A rms
取り付けタイプ:パネルマウント
最大負荷電圧:280 V rms
最大電圧制御:32 V
寸法:58.4 x 45.7 x 19.8mm
動作温度 Min:-20℃
ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. MCBC - バーストファイアコントローラ. このデバイスは、オン / オフパルスの速度を調整します。 ゼロクロス検出とスイッチングを使用して電気ノイズを最小限に抑え、平滑な比例制御を行い、完全なACサイクルのみを生成します。 専用の位相検出回路が付いており、MCBCを負荷の片側だけに接続すればよいので、配線箇所が少なく済みます。 一般的な位相角コントローラが発生させる電気ノイズを許容できない加熱処理に特に向いています。. バーストファイアコントローラ/SSRを1つのパッケージに収容 低電圧、低電流、又はポテンショメータ制御 出力ステータスインジケータ(負荷開放、電圧なし) 0〜100 %の制御範囲 10 ACサイクルベースの間隔 絶縁耐性50 / 60 Hz、入出力ベース: 4000 Vrms 出力有効/無効の分離制御 SCRベースの出力負荷スイッチング 内部スナバーネットワーク付き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする